Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46465
Cod. Produttore
GW46465
Cod. EAN
8011564027404

Informazioni di prodotto

La piastra di fondo forata garantisce un’installazione semplice e veloce per quadri di distribuzione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura forata
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diversi modelli di quadri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Maggiore efficienza energetica grazie a un’installazione ottimale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

463 mm

altezza

584 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

46,Building

Produttore

PIASTRA DI FONDO FORATA - IN ACCIAIO - PER QUADRI 515X650