Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46462
Cod. Produttore
GW46462
Cod. EAN
8011564027374

Informazioni di prodotto

La piastra di fondo forata Quad.310x42 offre vantaggi chiave per installatori e clienti finali.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla foratura ottimizzata
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Compatibilità con quadri di distribuzione standard

Per il cliente finale:

  • Struttura robusta e affidabile
  • Supporto ideale per una distribuzione efficiente dell’energia
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a un’installazione precisa

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

260 mm

altezza

359 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

46,Building

Produttore

PIASTRA DI FONDO FORATA - IN ACCIAIO - PER QUADRI 310X425