Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46461
Cod. Produttore
GW46461
Cod. EAN
8011564027367

Informazioni di prodotto

Piastra di fondo forata per quadri di distribuzione, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla foratura predefinita
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con quadri standard 250x30

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Maggiore durata grazie ai materiali di qualità
  • Possibilità di manutenzione agevolata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

199 mm

altezza

235 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

46,Building

Produttore

PIASTRA DI FONDO FORATA - IN ACCIAIO - PER QUADRI 250X300