Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYECVT3V440
Cod. Produttore
NSYECVT3V440
Cod. EAN
3606480148972

Informazioni di prodotto

Spacial SF per piastra preforata ventilata con ventola

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto è una piastra di chiusura con ventole da fissare sulla superficie interna della base o del tetto o su un pannello da 6U sulla porta posteriore. Dotata di 3 ventole, flusso libero da 170 m3/h ciascuna, 220 V-50/60 Hz, collegato alla scheda. Viene fornito un cavo di alimentazione da 3 m.

numero di ventilatori

3

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

220 V

tipo di montaggio

fissaggio a vite

tipo di tensione

AC

portata volumetrica a soffiaggio libero

170 m³/h

larghezza

420 mm

ventilatore da tetto

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

220 V

Serie

Spacial_SF

Produttore

Spacial SF per piastra preforata ventilata con ventola