› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

PIASTRA CDE 500X200

DKC
Cod. Rexel S3RZCDP52
Cod. Produttore RZCDP52
Cod. EAN 8033603064614

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x200 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 20/10 mm
  • Fissaggio: Traverini interni
  • Accessori: Inclusi per montaggio
  • Uso: Casse di derivazione
  • Protezione: Resistente alla corrosione
  • Serie: S3RZCDP52

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra interna per casse di derivazione. Realizzata in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 20/10. Fissata all'involucro tramite i traversini già presenti all'interno della cassa. Completa di accessori per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

200 mm

altezza

500 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

PIASTRA CDE 500X200