Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di connettore esterno
SC-Duplex
tipo di connettore interno
configurazione pin
EV014260
tipo di fibra
multimode
colore
grigio
adatto per numero di prese mobili/adattatori
3
Serie
Actassi_for_AsiaPacific
materiale
plastica
tipo di connettore
LC-Duplex
numero di collegamenti
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te