Prodotti / Canalizzazioni / Vari Condotti - Canalizzazioni / Varie canalizzazioni e passerelle /

Cod. Rexel
S3SP1000IX4
Cod. Produttore
SP1000IX4
Cod. EAN
8033603920989

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore acciaio: 1,5 mm
  • Fissaggio: Viti M6x20 e dadi M6
  • Uso: Montaggio passerella
  • Tipo: Clip fissaggio mensola
  • Serie: S3SP1000IX4
  • Trattamento: Sendzimir zincatura
  • Applicazione: Passerella su mensola
Clip fissaggio alla mensola, realizzato in acciaio zincato Sendzimir. Progettato per il montaggio della passerella sulla mensola. Da fissare con viti M6x20 e dadi M6. Acciaio spessore 1,5 mm. Descrizione del produttore: Clip fissaggio alla mensola, realizzato in acciaio zincato Sendzimir. Progettato per il montaggio della passerella sulla mensola. Da fissare con viti M6x20 e dadi M6. Acciaio spessore 1,5 mm.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

DKC

PIASTR FISS PASS SU MENS - IX