Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE3H2R2C4MM1
Cod. Produttore
E3H2R2C4MM1
Cod. EAN
4549734864923

Informazioni di prodotto

  • Serie: E3H2
  • Tensione alimentazione: 10-30 VDC
  • Corrente max: 45 mA
  • Distanza rilevamento: 2 m retro-riflettente
  • Uscita: NPN, PNP selezionabile
  • Protezione: IP67
  • Materiale custodia: Ottone nichelato
  • Consumo max carico: 100 mA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico Custodia in ottone M12, catarifrangente con MSR 2m apprendibile, NPN, sensore fotoelettrico M12 connessione a 4 pin.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

450 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

100 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

660 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

12 mm

altezza del sensore

-8888 mm

max. distanza di commutazione

2000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

2000 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Produttore

PHOTOELECTRIC SENSOR M12 BRASS HOUS