Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: non approvato UL/CSA. Con fissaggio a vite. In alternativa: clip di fissaggio per montaggio su guida DIN. Nota per la progettazione: il diametro del trasduttore deve essere scelto 1.5m volte maggiore, rispetto al diametro di guaina del conduttore inserito. Utilizzabile per: NZM1, NZM1-4, N1, N1-4, NZM2, NZM2-4, N2, N2-4, NZM3, NZM3-4, N3, N3-4, NZM1-NA, NZM2-NA, NZM3-NA