Prodotti / Datacom / Strumentazione per reti dati Rame e Fibra Ottica / Utensili e Accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGONECLICKSC
Cod. Produttore
ONECLICKSC

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Penna pulizia SC/ST
  • Diametro: 2,5 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Ergonomico
  • Uso: Manutenzione elettrica
  • Colore: Distintivo
  • Trasportabilità: Compatta
  • Serie: GGONECLICKSC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La penna per la pulizia SC/ST da 2,5 mm è un accessorio essenziale per chi cerca precisione e affidabilità nelle operazioni di manutenzione elettrica. Progettata per garantire un'efficace pulizia dei contatti e delle superfici, questa penna offre un design ergonomico che facilita l'uso prolungato e riduce l'affaticamento della mano. Realizzata con materiali di alta qualità, è resistente e durevole, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Il suo colore distintivo rende facile individuarla tra gli altri strumenti, mentre le dimensioni compatte la rendono facilmente trasportabile. Ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico, questa penna rappresenta una soluzione pratica e funzionale per mantenere i propri strumenti in condizioni ottimali.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set per pulizia

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

Penna pulizia fibra SC/ST 2,5mm Gigamedia