Prodotti / Datacom / Strumentazione per reti dati Rame e Fibra Ottica / Utensili e Accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGONECLICKLC
Cod. Produttore
ONECLICKLC

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 1,25 mm
  • Applicazione: pulizia contatti
  • Materiali: alta qualità
  • Impugnatura: ergonomica
  • Uso: professionale e hobbisti
  • Dimensioni: compatta e leggera
  • Versatilità: molteplici applicazioni
  • Serie: GGONECLICKLC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La penna per la pulizia GGONECLICKLC rappresenta una soluzione innovativa per le esigenze di manutenzione e cura dei circuiti elettrici. Con un diametro di 1,25 mm, è progettata per garantire un'accurata pulizia dei contatti e delle superfici, contribuendo a mantenere l'efficienza e la longevità dei componenti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa penna offre una presa ergonomica, facilitando l'uso prolungato senza affaticamento. La sua struttura compatta e leggera la rende facilmente trasportabile, ideale per professionisti del settore elettrico e hobbisti. Grazie alla sua versatilità, è adatta a molteplici applicazioni, assicurando risultati ottimali in ogni situazione. La GGONECLICKLC è un accessorio indispensabile per chi desidera mantenere i propri impianti elettrici in perfette condizioni.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set per pulizia

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

Penna pulizia fibra LC 1,25mm Gigamedia