Prodotti / Datacom / Strumentazione per reti dati Rame e Fibra Ottica / Utensili e Accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCS30DE
Cod. Produttore
CS30DE

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PENNA CLIVER PUNTA CONICA 90
  • Lunghezza taglio: 6.5-20 mm
  • Angolo residuale: <>
  • Fibra supportata: fino a 5000 fibre
  • Compatibilità: ST, SC, FC
  • Uso: facile e sicuro
  • Funzione: cliver senza lucidatura
  • Serie: GGM CC125
Descrizione del produttore: GGM CC125 : - Cleaver di Alta Precisione che copre la totalità degli angoli di taglio - Ideale per cliver i cavi senza lucidatura - Lunghezza di taglio regolabile da 6.5mm a 20mm - Angolo residuale inferiore a 2° - permette di cliver plus da 5000 fibre CTI 49886TVC : - Il cleaver Versa-Cleave è concepito per tagliare le fibre dei cavi ottici ST, SC e FC - Uso facile e sicuro - Evita il rischio di graffi e rotture

applicazione

Montaggio connettore

tipo di installazione

Apparecchio manuale

per Multimode 125 µm

per single mode 125 µm

Produttore

Penna cliver punta conica 90° Gigamedia