Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGSOB6PN
Cod. Produttore
SOB6PN

Informazioni di prodotto

  • Prese: 6 Schuko
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Protezione: Cortocircuiti
  • Dimensioni: 1U compatta
  • Uso: Domestico e professionale
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Collegamento: Facile e sicuro
  • Serie: GGSOB6PN
Striscia alimentazione con 6 prese Schuko tipo F dotate di contatto di protezione CEE 7/3, ideale per la distribuzione elettrica in ambienti professionali e domestici. Il collegamento avviene tramite cordicella di raccordo con spina CEE 7/4, garantendo sicurezza e affidabilità. Progettata per il montaggio orizzontale, offre una soluzione compatta e funzionale senza interruttori miniaturizzati integrati. Questa striscia multipresa è adatta per l’alimentazione di più dispositivi elettrici contemporaneamente, assicurando una distribuzione efficiente e protetta della corrente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: La STRISCIA ALIM. 6 SCHUKO 14 1U rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un'alimentazione elettrica versatile e sicura. Progettata per facilitare la connessione di più dispositivi, questa striscia alimentatrice è dotata di sei prese Schuko, garantendo una distribuzione efficiente dell'energia. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza, rendendola adatta per l'uso in ambienti domestici e professionali. La STRISCIA ALIM. è progettata per garantire un facile accesso alle prese, permettendo di collegare e scollegare i dispositivi con semplicità. Grazie al suo design compatto, si integra facilmente in qualsiasi spazio, ottimizzando l'uso delle risorse elettriche senza compromettere la sicurezza. La protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, rendendo questa striscia un elemento essenziale per ogni installazione elettrica.

colore

Nero

larghezza

232 mm

altezza

44,45 mm

profondità

47 mm

tensione di alimentazione

230 V

numero di fasi

1

quota di fissaggio

Altro

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

6

lunghezza del cavo

2 m

numero di unità di altezza (UA)

1

collegamento elettrico

Cordicella di raccordo con spina

direzione di montaggio

Orizzontale

esecuzione del collegamento elettrico

Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)

con materiale di fissaggio

Produttore

PDU 14" 6 prese Schuko 16A cavo 2m nero per rack