Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
7P4R000001
Cod. Produttore
4R000001
Cod. EAN
4046548088083

Informazioni di prodotto

  • Serie: PDP67
  • Grado protezione: IP67
  • Ingressi digitali: 6/12
  • Uscite semiconduttore: 0,5 A unipolari
  • Uscite semiconduttore: 2 A bipolari
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Corrente alimentazione: 16 A
  • Protocollo: PROFINET IO DEVICE
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP è un componente elettrico progettato per funzionare con tensione in corrente continua (DC). Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nell’alimentazione elettrica. La sua configurazione include più ingressi e uscite digitali, offrendo versatilità e controllo avanzato nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e performance costanti in ambienti industriali e tecnici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PDP67, dispositivo, grado di protezione IP67, sistema di controllo I/O,failsafe e standard, 2 porte M12, PROFINET IO DEVICE con PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, record di dati I&M 0 e 1-4 ,ingressi e uscite digitali, 6/12 ingressi, uscite di trigger di test con 24 V DC0,25 A, 6/0 uscite, semiconduttore, 0,5 A, unipolare, a commutazione positiva, a prova di cortocircuito e sovraccarico, 2 uscite, semiconduttore, 2 A,bipolare, commutazione a 24 V (O0+) e 0 V (O0-), a prova di cortocircuito esovraccarico, alimentazione di tensione, alimentazione Device Supply 24 V DC 16 A,alimentazione Load Supply 24 V DC 16 A, separazione di potenziale, collegamento diterra funzionale.

larghezza

61,3 mm

altezza

257,8 mm

profondità

34,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW PROFINET

2

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Dispositivo controllo I/O PDP67 IP67 PROFINET PROFIsafe industriale