Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KMPDE14S0160SNN
Cod. Produttore
PDE14S0160SNNJ
Cod. EAN
9010238099173

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 160 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Sezionatore
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000216
  • Costruttore: Eaton Industries
  • Paese produzione: Italia
  • Codice prodotto: PDE14S0160SNNJ
Descrizione del produttore: PDE14S0160SNNJ SEZIONATORE PDE 4P,PDE14S0160SNNJ EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

resistenza a corrente di breve durata Icw

2 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

440 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Serie

Moeller series

Produttore

PDE14S0160SNNJ SEZIONATORE PDE 4P,