Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KMPDE14S0100SNN
Cod. Produttore
PDE14S0100SNNJ
Cod. EAN
9010238099159

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4P
  • Tipo: Sezionatore
  • Serie: Moeller series
  • Codice: PDE14S0100SNNJ
  • Classe ETIM: EC000216
  • Produttore: Eaton Industries
  • Origine: Italia
Descrizione del produttore: PDE14S0100SNNJ SEZIONATORE PDE 4P,PDE14S0100SNNJ EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

numero di poli

4

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

resistenza a corrente di breve durata Icw

2 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

440 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Serie

Moeller series

Produttore

PDE14S0100SNNJ SEZIONATORE PDE 4P,