Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KMPDE14F0160TAA
Cod. Produttore
PDE14F0160TAAJ
Cod. EAN
9010238097766

Informazioni di prodotto

PDE14F0160TAAJ INT.SCAT. PDE 4P, 160A, 25KA
Descrizione del produttore: PDE14F0160TAAJ INT.SCAT. PDE 4P, 16PDE14F0160TAAJ EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP2X

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 160 A

tensione nominale

220 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 1280 A

Serie

Moeller series

Produttore

PDE14F0160TAAJ INT.SCAT. PDE 4P, 16