Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC095703500
Cod. Produttore
095703500
Cod. EAN
8054684019577

Informazioni di prodotto

Piastra di fondo in lamiera d’acciaio spessa 2 mm, ideale per installazioni robuste e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da montare grazie alla struttura rigida
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza meccanica e sicurezza
  • Durata nel tempo che riduce costi di manutenzione
Descrizione del produttore: Realizzata in lamiera di acciaio. Spessore 2 mm.

larghezza

436 mm

altezza

495 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio

Produttore

DKC

PCV/T PIASTRA DI FONDO

€ 26,87 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info