› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

PCV/L PIASTRA DI FONDO

DKC
Cod. Rexel DKC095703203
Cod. Produttore 095703203
Cod. EAN 8054684019492

Informazioni principali

  • Materiale: lamiera acciaio
  • Spessore: 2 mm
  • Serie: PCV/L
  • Tipo: piastra di fondo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzata in lamiera di acciaio. Spessore 2 mm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

720 mm

altezza

1248 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio

PCV/L PIASTRA DI FONDO