› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

PCV/A PIASTRA DI FONDO

DKC
Cod. Rexel DKC095703401
Cod. Produttore 095703401
Cod. EAN 8054684019560

Informazioni principali

  • Materiale: lamiera acciaio
  • Spessore: 2 mm
  • Tipo: piastra di fondo
  • Serie: DKC095703401
  • Quantità consigliata: 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzata in lamiera di acciaio. Spessore 2 mm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

316 mm

altezza

336 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio

PCV/A PIASTRA DI FONDO