› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

PCP/Y PIASTRA DI FONDO

DKC
Cod. Rexel DKC095705703
Cod. Produttore 095705703
Cod. EAN 8054684019720

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio alta qualità
  • Design: Perforato per ventilazione
  • Superficie: Non trattata
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Funzione: Gestione cavi ottimale
  • Robustezza: Alta durabilità
  • Serie: PCP/Y

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La piastra di fondo PCP/Y DKC095705703 è realizzata in acciaio di alta qualità, garantendo robustezza e durabilità. Questo prodotto è progettato per un'installazione semplice e sicura, grazie alla sua forma e alle specifiche tecniche che ne facilitano l'integrazione in vari sistemi. La piastra presenta un design perforato, che permette una migliore gestione dei cavi e favorisce la ventilazione, contribuendo a una performance ottimale dell'impianto. La superficie della piastra non è trattata, il che consente una personalizzazione in base alle esigenze specifiche dell'utente. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è richiesta una base solida e affidabile per il montaggio di apparecchiature elettriche. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per qualsiasi progetto di installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

larghezza

270 mm

altezza

401 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio

PCP/Y PIASTRA DI FONDO