› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

PCP/X PIASTRA DI FONDO

DKC
Cod. Rexel DKC095705109
Cod. Produttore 095705109
Cod. EAN 8054684019638

Informazioni principali

  • Materiale: lamiera acciaio
  • Spessore: 5 mm
  • Tipo: piastra di fondo
  • Codice prodotto: DKC095705109
  • Quantità consigliata: 4 pezzi
  • Serie: PCP/X

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzata in lamiera di acciaio. Spessore 5 mm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

164 mm

altezza

270 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio

PCP/X PIASTRA DI FONDO