› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canale in pvc (battiscopa)

PCN6 A Placca copriscatola per canali TBA-TBN-TCN NERO ARDESIA

Cod. Rexel BOB04215
Cod. Produttore B04215
Cod. EAN 8015892042153

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca cieca 6 moduli per scatole canali TBA-TBN-TCN nero ardesia PCN6 A

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

190 mm

Tipologia

Coperchio a diaframma cieco

profondità

7 mm

forma

Rettangolare

numero RAL

7021

lunghezza

190 mm

tipo di fissaggio

Avvitare

grado di protezione (IP)

IP40

Grado di protezione (NEMA)

4X

PCN6 A Placca copriscatola per canali TBA-TBN-TCN NERO ARDESIA