› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

PCI/S PIASTRA DI FONDO

DKC
Cod. Rexel DKC095701306
Cod. Produttore 095701306
Cod. EAN 8054684019355

Informazioni principali

  • Materiale: bachelite
  • Spessore: 6 mm
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: DKC
  • Tipo: piastra di fondo
  • Codice prodotto: 095701306
  • Applicazione: isolante
  • Uso: elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzata in bachelite. Spessore 6 mm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

410 mm

altezza

420 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio

PCI/S PIASTRA DI FONDO