› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

PC VTR 38 Pannello cieco per quadri Pedro GRIGIO

Cod. Rexel BOB04649
Cod. Produttore B04649
Cod. EAN 8015892046496

Informazioni principali

Pannello cieco singolo PC VTR 38 per quadri Pedro VTR 07

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello cieco singolo per quadri in vetroresina Pedro VTR, con larghezza nominale 38 moduli e interasse 200 mm. Completo di 2 telai scorrevoli, si fissa facilmente alle guide a C presenti nei fianchi del quadro. Ideale per l’installazione su quadro misura 07, assicura un montaggio rapido e stabile grazie al fissaggio a scatto con attrezzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

738 mm

altezza

200 mm

profondità

20 mm

materiale

Plastica

Serie

PEDRO VTR

PC VTR 38 Pannello cieco per quadri Pedro GRIGIO