› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

PC VTR 24 DOPPIO Pannello cieco doppio per quadri Pedro GRIGIO

Cod. Rexel BOB04698
Cod. Produttore B04698
Cod. EAN 8015892046984

Informazioni principali

Pannello cieco doppio PC VTR 24 DOPPIO per quadri Pedro VTR 05

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello cieco doppio per quadri in vetroresina Pedro VTR, con larghezza nominale 24 moduli, interasse 150 mm e altezza 300 mm. Completo di 4 telai scorrevoli, si fissa facilmente alle guide a C presenti nei fianchi del quadro. Ideale per l’installazione su quadro misura 05, assicura un montaggio rapido e stabile grazie al fissaggio a scatto con attrezzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

486 mm

altezza

300 mm

profondità

20 mm

materiale

Plastica

Serie

PEDRO VTR

PC VTR 24 DOPPIO Pannello cieco doppio per quadri Pedro GRIGIO