Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Pannello cieco singolo di colore grigio (RAL 7035), per centralini Pablo IP65, larghezza nominale di 18 moduli e interasse di 175 mm. Compatibile con i centralini IP65 18 GRI, IP65 36 GRI; IP65 54 GRI e IP65 72 GRI. Il pannello si fissa tramite due linguette sui fianchi, garantendo una sigillatura a piombo per una protezione completa.