Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095425104
Cod. Produttore
095425104
Cod. EAN
8054684017115

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie RP - Piastra di fondo in bachelite spessore 6mm dimensioni 356 x 603 mm
La piastra di fondo DKC095425104 è realizzata in plastica di alta qualità, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Questa piastra è ideale per applicazioni in cui è richiesta una base stabile e sicura. La sua struttura perforata consente una facile ventilazione e una gestione ottimale dei cavi, facilitando l'installazione e la manutenzione. La piastra è progettata per adattarsi a diversi tipi di montaggio, rendendola versatile per vari ambienti e configurazioni. Con un design funzionale, questa piastra di fondo è una scelta eccellente per garantire un'installazione elettrica ordinata e professionale. La sua capacità di supportare carichi pesanti la rende particolarmente adatta per utilizzi industriali e commerciali.

materiale

plastica

larghezza

356 mm

altezza

603 mm

Produttore

DKC

PB/RP1000 PIASTRA DI FONDO