› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan pannelli di permutazione - patch panel

PATCHPANEL VUOTO+24 PRESE CAT6A SCH

Cod. Rexel GGPANC6AS24P
Cod. Produttore PANC6AS24P

Informazioni principali

  • Design modulare totale
  • 24 prese CAT6A schermate
  • Pannello 19" metallo nero
  • Clip di fissaggio posteriori
  • Nuclei certificati laboratorio
  • Soluzione economica
  • Rapporto costo/porta competitivo
  • Serie GIGAMEDIA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Con un design totalmente modulare, i pannelli della gamma GIGAMEDIA offrono una soluzione economica e un rapporto costo per porta molto competitivo. I nuclei che equipaggiano questi pannelli sono certificati da un laboratorio indipendente. Questi core sono disponibili anche singolarmente. Tutto in uno ! Pannello in metallo nero da 19'' con clip di fissaggio posteriori 24 plug CAT6A schermato senza strumenti

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

altezza

44,45 mm

profondità

45 mm

numero RAL

9005

tipo di collegamento

Altro

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

6A

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

PATCHPANEL VUOTO+24 PRESE CAT6A SCH
€ 224,90 x 1 pz.
(pz.)