Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGINIC6U24PS
Cod. Produttore
INIC6U24PS

Informazioni di prodotto

PATCHPANEL INITIO CAT6UTP PREC. 24P
Descrizione del produttore: Corrisponde al codice prodotto: COGGMINIC6U24PS

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

altezza

44,45 mm

profondità

160 mm

numero RAL

9005

tipo di collegamento

110

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

Produttore

PATCHPANEL INITIO CAT6UTP PREC. 24P