› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan pannelli di permutazione - patch panel

PATCHPANEL,24PT,METAL,LG,EA

Cod. Rexel PDCP24WSK6TGLGY
Cod. Produttore CP24WSK6TGLGY
Cod. EAN 0074983036394

Informazioni principali

  • Categoria: 6/Class E
  • Tensione isolamento: 1000 V, 1 minuto
  • Resistenza circuito: <20>
  • Conformità UL: UL 1863
  • Compatibilità cavi: 22-26 AWG
  • Serie: Mini-Com TX6 PLUS
  • Montaggio: 1 RU, 24 porte
  • Schermatura: Completa 360°

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The Mini-Com® All Metal Shielded Patch Panel Kit includes 24 Cat 6 Shielded TG Jack Modules in 1 RU. The panel has a flat design made of stainless steel construction and mounts to 19 inch and 23 inch racks and cabinets. It includes a built-in strain relief bar and grounding lugs. The panel has white write-on areas, can be identified with adhesive labels, and is light gray.
PATCHPANEL,24PT,METAL,LG,EA