Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGNKJU24PC605
Cod. Produttore
NKJU24PC605

Informazioni di prodotto

PATCHPANEL + 24PRESE C6UTP 0,5U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Più piccolo e sempre altrettanto efficiente! Disponibile per tutti i tuoi progetti, scopri la soluzione 19'' 05U con il nuovo core RJ45 CAT6 tool-free GIGAMEDIA. La sua tecnologia di connessione che non richiede uno strumento di inserimento semplifica e riduce i tempi di assemblaggio. Questo nuovo nucleo offre prestazioni elettriche che garantiscono un margine ottimale, ben oltre i requisiti standard, e la garanzia della convalida del collegamento al 100%. Questo set viene fornito con core certificati per componenti CAT6 da DELTA e garantisce il funzionamento PoE+. Tutto in uno ! Pannello 05U in metallo da 19'' con clip di fissaggio posteriori 24 Core CAT6 non schermato Toolless certificato PoE+

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Argento

larghezza

482,6 mm

altezza

22,225 mm

profondità

45 mm

tipo di collegamento

Altro

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

0,5

numero di prese/prese mobili

24

Produttore

PATCHPANEL + 24PRESE C6UTP 0,5U