Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD2MTC1M
Cod. Produttore
D2MTC1M

Informazioni di prodotto

  • Tipo: PATCHCORD ST/SC
  • Fibra: OM1 62,5/125 µm
  • Lunghezza: 1 metro
  • Configurazione: Duplex
  • Guaina: Arancione
  • Connettori: ST/SC
  • Applicazione: Ottica
  • Serie: GGD2MTC1M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM1 62,5/125 µm, Guaina arancione.

tipo di fibra

Multimode 62,5/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Arancione

categoria

OM1

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

ST

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

3 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

PATCHCORD ST/SC OM1 62,5/125 DPX 1M