Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD3MCLC3M
Cod. Produttore
D3MCLC3M
Cod. EAN
3700575924165

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Patchcord ottica
  • Modalità: OS2 9/125 µm
  • Configurazione: Duplex
  • Connettori: SC-LC
  • Guaina: Gialla
  • Serie: GGD3MCLC3M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OS2 9/125 µm, Guaina gialla.

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

2,8 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

PATCHCORD OTTICA OS2 SC-LC

€ 11,67 x 1 pz.