Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD4MTLC3M
Cod. Produttore
D4MTLC3M

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Patchcord ottica
  • Fibra: OM3 50/125 µm
  • Connettori: LC-ST
  • Lunghezza: 3 metri
  • Guaina: grigia
  • Configurazione: Duplex
  • Serie: GGD4MTLC3M
  • Applicazione: Reti ottiche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM3 50/125 µm, guaina grigia.

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Turchese

categoria

OM3

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

ST

Diametro esterno guaina della singola fibra

3 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

PATCHCORD OTTICA OM3 LC-ST 3MT