Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD2MJMJ2M
Cod. Produttore
D2MJMJ2M

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Patchcord ottico
  • Modalità: Duplex OM1
  • Dimensione fibra: 62,5/125 µm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Connettori: MTRJ/MTRJ
  • Guaina: Arancione
  • Serie: GGD2MJMJ2M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM1 62,5/125 µm, Guaina arancione.

tipo di fibra

Multimode 62,5/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Arancione

categoria

OM1

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

MT-RJ

tipo di connettore collegamento 2

MT-RJ

Diametro esterno guaina della singola fibra

3 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

PATCHCORD OM1 DPX MTRJ/MTRJ 2MT