Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD2MJMJ1M
Cod. Produttore
D2MJMJ1M

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM1 62,5/125 µm
  • Configurazione: Duplex
  • Lunghezza: 1 metro
  • Connettori: MTRJ/MTRJ
  • Colore guaina: Arancione
  • Serie: GGD2MJMJ1M
  • Applicazione: Patch cord ottico
  • Tipo prodotto: Patchcord

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM1 62,5/125 µm, Guaina arancione.

tipo di fibra

Multimode 62,5/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Arancione

categoria

OM1

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

MT-RJ

tipo di connettore collegamento 2

MT-RJ

Diametro esterno guaina della singola fibra

3 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

PATCHCORD OM1 DPX MTRJ/MTRJ 1MT