Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGINIC6ASF1MWH
Cod. Produttore
INIC6ASF1MWH

Informazioni di prodotto

CAVO PATCH INITIO RJ45 S/FTP 10G ISO/IEC 11801 SCHERMATO LSZH 1M, Bianco RAL9003
Descrizione del produttore: Il PATCHCORD CAT6A FTP INITIO 1MT BIAN è un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori nelle connessioni di rete. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una trasmissione dati veloce e affidabile, ideale per applicazioni di rete ad alta intensità. La sua lunghezza di 1 metro lo rende perfetto per collegamenti brevi, mentre il design FTP (Foiled Twisted Pair) riduce le interferenze e migliora la qualità del segnale. Il colore bianco del cavo si integra facilmente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta estetica e funzionale per uffici e abitazioni. Con una classificazione di categoria 6A, questo cavo supporta velocità di trasmissione fino a 10 Gbps, rendendolo adatto per reti moderne e applicazioni di streaming ad alta definizione. Grazie alla sua costruzione robusta, il PATCHCORD CAT6A è progettato per resistere all'uso quotidiano, garantendo una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.

tipo di cavo

S/FTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A

sezione AWG

26

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

esecuzione resistente alla fiamma

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Bianco

protezione della leva di arresto

valore NPV

80 %

Produttore

PATCHCORD CAT6A FTP INITIO 1MT BIAN