Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCAT5EB2MZHJ
Cod. Produttore
CAT5EB2MZHJ

Informazioni di prodotto

PATCHCORD CAT5E FTP LSZH 2MT GIALLO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Categoria : Categoria 5e F/UTP Imballaggio : Al pezzo Conformità agli standard : EIA/TIA 568B2 ISO/IEC 11801 EN 50173-1 Colore guaina : giallo Gamma di frequenza : da 0 a 100 Mhz Impedenza Caratteristica : 100 Ohms Info aggiuntive 1 : Resistenza al fuoco LSZH IEEC 60332-3 Diametro : 26 AWG Lunghezza : 2m Clip non sporgente con dispositivo di protezione plas Materiale guaina : LSZH Materiale conduttore : rame tipo di cablaggio : T568A/B tipo di connessione : RJ45

tipo di cavo

F/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

5e

sezione AWG

26

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Giallo

protezione della leva di arresto

valore NPV

67 %

Produttore

PATCHCORD CAT5E FTP LSZH 2MT GIALLO