Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCAT6AS05MBK
Cod. Produttore
CAT6AS05MBK

Informazioni di prodotto

PATCHCORD C6A S/FTP RJ45 0,5M NERO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ciascun cavo patch Gigamedia CAT6A è sottoposto a test di trasmissione (100%) ed è in grado di supportare applicazioni da 10 Gigabit su un collegamento di canale di 100 m. In fase di montaggio, le varie fasi beneficiano delle migliori tecnologie di connessione e controllo, che garantiscono affidabilità e prestazioni. I cavi patch CAT6A hanno maniche sovrastampate non estrudenti, per un migliore supporto dei cavi e il dispositivo di protezione dei capicorda.

tipo di cavo

S/FTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

0,5 m

colore del rivestimento

Nero

categoria

6A

sezione AWG

27

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Nero

protezione della leva di arresto

valore NPV

78 %

Produttore

PATCHCORD C6A S/FTP RJ45 0,5M NERO