Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD5MLC1MRV
Cod. Produttore
D5MLC1MRV

Informazioni di prodotto

Uniboot reversible OM4 LC-LC duplex patchcord, 1 metri, viola
Descrizione del produttore: Il patchcord GGD5MLC1MRV è un cavo di collegamento elettrico reversibile della lunghezza di 1 metro, progettato per garantire una connessione affidabile e versatile tra dispositivi. La sua caratteristica reversibile consente di utilizzarlo sia nella configurazione A=>B che A=>A, offrendo flessibilità nell'installazione. Questo patchcord è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento rapido e sicuro, assicurando prestazioni ottimali e facilità d'uso. Realizzato con materiali di qualità, è adatto per ambienti che necessitano di componenti elettrici resistenti e funzionali.

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Viola

categoria

OM4

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

2 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1