Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGSPG6CLC2M
Cod. Produttore
SPG6CLC2M

Informazioni di prodotto

  • Tipo: PATCH SM SPX
  • Connettori: SC/UPC-LC/UPC
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Serie: GGSPG6CLC2M
Descrizione del produttore: Corrisponde al codice prodotto: COGGMSPG6CLC2M

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Simplex

numero di fibre

1

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

LC

Diametro esterno guaina della singola fibra

2 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

PATCH SM SPX SC/UPC-LC/UPC 2M