› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan gruppo 19" prese per alimentazione / pdu

PATCH PANEL SOBOX 14 VUOTO NERO

Cod. Rexel GGSOTONR
Cod. Produttore SOTONR

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Slot: 14 vuoti
  • Applicazioni: Uffici e sale server
  • Materiale: Robusto e durevole
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Gestione cavi: Ottimizzata
  • Serie: SOBOX
  • Design: Funzionale e moderno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il PATCH PANEL SOBOX 14 VUOTO NERO è una soluzione ideale per ottimizzare la gestione dei cavi in ambienti elettrici e di rete. Realizzato in un elegante colore nero, questo pannello offre un design funzionale e moderno, perfetto per installazioni professionali. La sua struttura è progettata per garantire una facile integrazione in diverse configurazioni, permettendo di mantenere l'ordine e l'efficienza. Con 14 slot vuoti, il PATCH PANEL consente di personalizzare la configurazione secondo le esigenze specifiche del progetto, facilitando l'aggiunta o la rimozione di cavi in modo semplice e rapido. Questo prodotto è particolarmente adatto per applicazioni in uffici, sale server e impianti industriali, dove una gestione efficace dei cavi è fondamentale per garantire prestazioni ottimali. La robustezza dei materiali utilizzati assicura una lunga durata, mentre la facilità di montaggio semplifica l'installazione, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico e della rete.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

303,6 mm

altezza

44 mm

profondità

170 mm

tipo di fibra

Monomodale e Multimodale 50/125

numero RAL

9005

con scatola

Numero prese gestite

12

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

adatto per numero di inserti moduli

2

tipo di connettore esterno

Altro

tipo di connettore interno

Altro

PATCH PANEL SOBOX 14 VUOTO NERO