Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTIRRA6ST62
Cod. Produttore
TIRRA6ST62

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PATCH PANEL OTTICO OM1
  • Connessioni: 6 raccordi ST
  • Tipo connettore: ST multimodale
  • Funzione: cassetto ottico scorrevole
  • Serie: GGTIRRA6ST62
Descrizione del produttore: cassetto ottico scorrevole Munito di 6 raccordi ST multimodale.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

200 mm

tipo di fibra

Multimode 62,5/125

numero RAL

9005

con scatola

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

6

classe della fibra

OM1

tipo di connettore esterno

ST

tipo di connettore interno

ST

Produttore

PATCH PANEL OTTICO OM1 6 CONN.ST