Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD3MLCSCA1M
Cod. Produttore
D3MLCSCA1M

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: Patch duplex OS2
  • Dimensione fibra: 9/125 µm
  • Colore guaina: Gialla
  • Lunghezza: 1 metro
  • Connettori: LC-SCAPC
  • Serie: GGD3MLCSCA1M
  • Applicazione: Fibra ottica
  • Standard: OS2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavi patch duplex OS2 da 9/125 µm, guaina gialla.

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

2,8 mm

Connessione versione APC 2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

PATCH OTTICA OS2 9/125 LC-SCAPC 1M