Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD3MCSCA3M
Cod. Produttore
D3MCSCA3M

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Patch ottica duplex
  • Connettore: SC/APC
  • Fibra: OS2 9/125 µm
  • Lunghezza: 3 metri
  • Guaina: Gialla
  • Serie: GGD3MCSCA3M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OS2 9/125 µm, Guaina gialla.

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

SC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

2,8 mm

Connessione versione APC 2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

PATCH OTTICA DUPLEX SC SCAPC OS2 3M