Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD3MSCASCA2M
Cod. Produttore
D3MSCASCA2M

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Patch duplex
  • Connettori: SC/APC - SC/APC
  • Lunghezza: 2 metri
  • Fibre: OS2 9/125 µm
  • Guaina: Gialla
  • Serie: GGD3MSCASCA2M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OS2 9/125 µm, Guaina gialla.

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

SC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

2,8 mm

Connessione versione APC 1

Connessione versione APC 2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

PATCH DUPLEX SCAPC/SCAPC 2MT OS2