Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCMSN
Cod. Produttore
CMSN

Informazioni di prodotto

Ripiano Supporto patch cord 19'' 1 U - nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fornisce spazio per prolunghe e cavi patch.

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

Tipologia

Staffa portacavi/passacavi

numero RAL

9005

materiale

Metallo

Montaggio su 19 pollici

numero di unità di altezza (UA)

1