› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord

PATCH CORD UTP CAT6 5MT PVC ROSSO

Cod. Rexel GGCAT65MR
Cod. Produttore CAT65MR
Cod. EAN 3700575909377

Informazioni principali

  • Schermatura: U/UTP
  • Categoria: 6 U/UTP
  • Frequenza: 0-250 MHz
  • Impedenza: 100 Ohms
  • Lunghezza: 5 m
  • Materiale guaina: PVC o LSZH
  • Connettore: RJ45
  • Serie: GGCAT65MR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Schermatura : U/UTP Categoria : Categoria 6 U/UTP Conformità agli standard : ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 ISO/IEC 11801 II edizione EN50173-1 Colore guaina : rosso Gamma di frequenza : da 0 a 250Mhz Impedenza Caratteristica : 100 Ohms Info aggiuntive 1 : Versione LSZH : Resistenza al fuoco LSZH IEEC 60332-3 Diametro : 24 AWG Lunghezza : 5m Clip non sporgente con dispositivo di protezione plas Materiale guaina : PVC o LSZH Materiale conduttore : rame multifilo tipo di cablaggio : T568A/B tipo di connessione : RJ45

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Rosso

categoria

6

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Rosso

protezione della leva di arresto

valore NPV

67 %

PATCH CORD UTP CAT6 5MT PVC ROSSO
€ 7,89 x 1 pz.
(pz.)