Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Schermatura : U/UTP
Categoria : Categoria 6 U/UTP
Conformità agli standard : ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
ISO/IEC 11801 II edizione
EN50173-1
Colore guaina : giallo
Gamma di frequenza : da 0 a 250Mhz
Impedenza Caratteristica : 100 Ohms
Info aggiuntive 1 : Versione LSZH : Resistenza al fuoco LSZH IEEC 60332-3
Diametro : 24 AWG
Lunghezza : 5m
Clip non sporgente con dispositivo di protezione plas
Materiale guaina : PVC o LSZH
Materiale conduttore : rame multifilo
tipo di cablaggio : T568A/B
tipo di connessione : RJ45